SGSF 80-4-22K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: L24130 96
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SELF-GRIP
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24130 96
    EAN / GTIN 7291075070453
    Herstellernummer 2301361

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 40 mm, Nabendicke (THUB) 3.2 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 40 mm
    • Nabendicke (THUB) 3.2 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 4
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1000 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb