GM D125-3DG-32K Schlitzfräser für Schneideinsätze mit Selbstklemmung

Artikel-Nr.: L24130 79
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CUT-GRIP
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24130 79
    EAN / GTIN 7291075196603
    Herstellernummer 2301681

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 3.35 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm, Nabendicke (THUB) 2.4 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.35 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm
    • Nabendicke (THUB) 2.4 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GIP 3.00
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 640 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb