TGSF 63-3-10K-JHP Schlitzfräser mit Innenkühlung für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 71
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 71
EAN / GTIN 7291075381849
Herstellernummer 3327490

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite (CW) 3 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 32 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.05 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Nabendurchmesser (DHUB) 32 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N3C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 5000 rpm

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb