TGSF 50-2-MMT12-5Z-JHP Schlitzfräer zum Nuten mit MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L24130 7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANGSLIT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24130 7
    EAN / GTIN 7291075396522
    Herstellernummer 3345229

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm, Schnittstellen Merkmale T12, Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidbreite (CW) 2 mm, Gesamtlänge (OAL) 24 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm
    • Schnittstellen Merkmale T12
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
    • Funktionslänge (LF) 10.7 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N2
    • Gesamtlänge (OAL) 24 mm

    Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb