GM D200-3DG-40K Schlitzfräser für Schneideinsätze mit Selbstklemmung

Artikel-Nr.: L24130 66
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 66
EAN / GTIN 7291075196658
Herstellernummer 2301728

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 59 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Schneidbreite max. (CWX) 3.35 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm, Nabendicke (THUB) 2.4 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 14

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 59 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.35 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm
  • Nabendicke (THUB) 2.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GIP 3.00E-0.40
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 14
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 400 Rev/min

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb