TGSF 160-3-32K Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 6
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 6
EAN / GTIN 7291075262124
Herstellernummer 2302205

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 52 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidbreite max. (CWX) 3.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Nabendicke (THUB) 2.5 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 12

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 52 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.05 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Nabendicke (THUB) 2.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N3C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 12
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 2980 Rev/min

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb