SGSF 350-6-50K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: L24130 59
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 59
EAN / GTIN 7291075070309
Herstellernummer 2301198

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 119 mm, Schneidendurchmesser (DC) 350 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 26, Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5.51 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 110 mm, Nabendicke (THUB) 5.2 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 26

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 119 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 350 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 26
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 5.51 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 110 mm
  • Nabendicke (THUB) 5.2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 6
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 26
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 230 Rev/min

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb