SGSF 315-6-40K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: L24130 58
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 58
EAN / GTIN 7291075070293
Herstellernummer 2301164

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 117 mm, Schneidendurchmesser (DC) 315 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 22, Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5.51 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Nabendicke (THUB) 5.2 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 22

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 117 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 315 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 22
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 5.51 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
  • Nabendicke (THUB) 5.2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 6C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 22
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 250 Rev/min

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb