SGSF 125-1.4-27A Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: L24130 57
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 57
EAN / GTIN 7291075070286
Herstellernummer 2301103

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidbreite max. (CWX) 1.34 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.34 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 74 mm, Nabendicke (THUB) 1.1 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 12

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidbreite max. (CWX) 1.34 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.34 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 74 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.1 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFU 1.4
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 12
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 640 Rev/min

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb