GM D100-3DG-1.000K Schlitzfräser für Schneideinsätze mit Selbstklemmung

Artikel-Nr.: L24130 54
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 54
EAN / GTIN 7291075201413
Herstellernummer 2301733

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.14″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3.94″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.132″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.106″ ,Nabendicke (THUB) 0.095″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.14″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.94″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.132″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.106″
  • Nabendicke (THUB): 0.095″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GIP 3.00
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 6
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 800 Rev/min

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb