TGSF 125-2-32KR Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 5
EAN / GTIN 7291075262254
Herstellernummer 2302435

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 13, Schneidbreite max. (CWX) 2.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Nabendicke (THUB) 1.65 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 13
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.05 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.65 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N2C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 640 Rev/min

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb