SGSA 32-3-M08-4Z-JHP Kleine Schlitzfräser zum Nuten mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L24130 41
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 41
EAN / GTIN 7291075396447
Herstellernummer 3345212

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Schnittstellen Merkmale M08, Schneidtiefe, max. (CDX) 7.8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 30.37 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Schnittstellen Merkmale M08
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 7.8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 9.6 mm
  • Funktionslänge (LF) 12.87 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSAN 3...
  • Gesamtlänge (OAL) 30.37 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb