SGSF 32-1.6-W16 Nut- und Scheibenfräser mit Weldon Schnittstelle.

Artikel-Nr.: L24130 31
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 31
EAN / GTIN 7291075307238
Herstellernummer 2302436

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 76 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 1.6
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3
  • Aufnahmeschaft Weldon

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb