SGSF 200-5-1.500K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: L24130 166
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 166
EAN / GTIN 7291075070064
Herstellernummer 2300962

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.34″
  • Schneidendurchmesser (DC): 7.87″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.22″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.18″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.15″
  • Nabendicke (THUB): 0.16″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 14

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.34″
  • Schneidendurchmesser (DC): 7.87″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.22″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.18″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.15″
  • Nabendicke (THUB): 0.16″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSFN 5
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 14
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 400 Rev/min

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb