SGSF 100-2-1.000A Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: L24130 153
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SELF-GRIP
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24130 153
    EAN / GTIN 7291075069983
    Herstellernummer 2300954

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlitz- und Scheibenfräser
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
    • Schneidendurchmesser (DC): 3.94″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.11″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.07″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1.54″
    • Nabendicke (THUB): 0.06″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 10

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
    • Schneidendurchmesser (DC): 3.94″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.11″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.07″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1.54″
    • Nabendicke (THUB): 0.06″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSFN 2
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 10
    • Eintauchwinkel max. (RPMX): 800 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb