SGSA 100-4-1.00K-12Z-FP Schlitzfräser für GSAN Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: L24130 149
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 149
EAN / GTIN 7291075205237
Herstellernummer 2301847

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.78″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.94″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.178″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.139″
  • Nabendicke (THUB): 0.13″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.78″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.94″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.178″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.139″
  • Nabendicke (THUB): 0.13″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSAN 4
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 795 Rev/min

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb