SGSF 125-4-1.250K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: L24130 138
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 138
EAN / GTIN 7291075069815
Herstellernummer 2300687

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.36″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4.92″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.18″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.14″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.16″
  • Nabendicke (THUB): 0.13″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.36″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4.92″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.18″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.14″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.16″
  • Nabendicke (THUB): 0.13″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSFN 4
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 640 Rev/min

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb