GFI F.REAMER ST 3/4″ ER20 Pendelreibahle DIN 6499 Spannzangenfutter und Zylinderschäfte mit Spannfläche

Artikel-Nr.: L24120 963
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 963
EAN / GTIN 7291075156898
Herstellernummer 4500078

Beschreibung

Beschreibung:

Reamer Holders ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Connection Size (CSI) ER20 ,Protruding Length (LPR) 2.185″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.339″
  • Körperlänge (LB): 1.358″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.514″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.041″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER20
  • Bunddurchmesser (DF): 1.969″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.744″
  • Kraglänge (LPR): 2.185″
  • Radial Float (RFI): 0.02″
  • Schaftlänge (LS): 2.559″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb