CAT40 SRKIN 3/4X4.000 CX Warmschrumpffutter mit Caterpillar Form AD Kegelschaft und Kühlmittelstrahlnuten in der Schaftbohrung. Geeignet für Vollhartmetall-, HSS- und Stahlwerkzeuge mit h6-Toleranz

Artikel-Nr.: L24120 942
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 942
EAN / GTIN 7291075394085
Herstellernummer 4517248

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/4″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge 2 (LB_2): 2.62″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/4″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb