C6 ASHL 25-1 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24120 9
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 9
EAN / GTIN 7291075272338
Herstellernummer 4509467

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 120 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
  • Körperlänge (LB) 30 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 82 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 158 mm
  • Kraglänge (LPR) 120 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb