BT30 MT2X 60 DIN 6383 / DIN 228-2 Form D Tang Zwischenhülsen für Morsekegel mit Austreiblappen

Artikel-Nr.: L24120 868
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 868
EAN / GTIN 7291075131680
Herstellernummer 4533062

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 38 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0300$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M12
  • Kraglänge (LPR) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb