C5 MAXIN 20X100 MAXIN-Kraftspannfutter mit CAMFIX (ISO 26623-1 Standard) Schaft.

Artikel-Nr.: L24120 862
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 862
EAN / GTIN 7291075268201
Herstellernummer 4561481

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 51 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 51 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 96 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb