BT50 AD 40 DIN 2080, DIN 69871/A und BT MAS-403-Adaption

Artikel-Nr.: L24120 860
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 860
EAN / GTIN 7291075131505
Herstellernummer 4533055

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Kraglänge (LPR) 75 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 63 mm
  • Körperlänge (LB) 32 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Bunddurchmesser (DF) 100 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 179.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 75 mm
  • Schaftlänge (LS) 101.8 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb