TJS GJET DIN69871 30 Kompakte, KSS-betriebene Schnelllaufspindel mit DIN69871-Adaptation

Artikel-Nr.: L24120 86
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schnelllaufspindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 86
EAN / GTIN 7291075437362
Herstellernummer 3370174

Beschreibung

Beschreibung:

Schnelllaufspindeln, Kraglänge (LPR) 1, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 192 mm
  • Kraglänge (LPR) 1
  • Schaftgrösse (SS) 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb