ST1X8.000 SRK 3/8 Schrumpfverlängerungen

Artikel-Nr.: L24120 853
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reduzierung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 853
    EAN / GTIN 7291075200829
    Herstellernummer 4505257

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 2.642″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/8″

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB): 2.642″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/8″
    • Kraglänge (LPR): 8″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb