CAT50 SRKIN 1/4 X3.500 SHRINKIN Thermofutter mit integriertem Caterpillar-Kegelschaft, für Vollhartmetall-, HSS- und Stahlwerkzeuge mit h6-Toleranz.

Artikel-Nr.: L24120 836
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 836
EAN / GTIN 7291075177329
Herstellernummer 4504247

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 1.501″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1.501″
  • Körperlänge 2 (LB_2): 2.12″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/4″
  • Kraglänge (LPR): 3-1/2″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb