CAT40 SRKIN 7/16X3.750 SHRINKIN Thermofutter mit integriertem Caterpillar-Kegelschaft, für Vollhartmetall-, HSS- und Stahlwerkzeuge mit h6-Toleranz.

Artikel-Nr.: L24120 790
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 790
EAN / GTIN 7291075177251
Herstellernummer 4503961

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 2.001″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 0.438″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 2.001″
  • Körperlänge 2 (LB_2): 2.37″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 0.438″
  • Kraglänge (LPR): 3-3/4″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb