CDP M12 SRK 12X45 Schrumpffutter mit FLEXFIT Schnittstelle für VHM Werkzeuge

Artikel-Nr.: L24120 768
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 768
EAN / GTIN 7291075165630
Herstellernummer 4504338

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 36 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 36 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Antriebsgröße (DRVS) 18 mm
  • Kraglänge (LPR) 45 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb