BT50 EM 3/4X3.937 Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: L24120 723
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 723
    EAN / GTIN 7291075155846
    Herstellernummer 4593030

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 2.047″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 7.945″ ,Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 2.047″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/4″
    • Gesamtlänge (OAL): 7.945″
    • Kraglänge (LPR): 3.937″
    • Schaftgrösse (SS): 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb