BT30 FC EM1/2X2.350 Integral-Werkzeuge zum Abstechen, Einstechen und Auskammern.

Artikel-Nr.: L24120 705
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 705
    EAN / GTIN 7291075386028
    Herstellernummer 3331179

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 1.752″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/2″ ,Schaftgrösse (SS) 30

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 1.752″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/2″
    • Kraglänge (LPR): 2.35″
    • Schaftgrösse (SS): 30

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb