CAT40 ODP M12X4.000 Caterpiller Taper mit integriertem FLEXFIT Tooling. G2.5/20.000U/MIN.

Artikel-Nr.: L24120 674
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 674
EAN / GTIN 7291075163926
Herstellernummer 4501675

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren ,Körperlänge (LB) 3.149″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 3.149″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): 5/8-11
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M12
  • Kraglänge (LPR): 4″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb