CAT50 FC SRKIN 5/8X3.75 Schrumpffutter mit Axialanlage

Artikel-Nr.: L24120 670
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 670
EAN / GTIN 7291075358230
Herstellernummer 4510484

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 1.752″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 5/8″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1.752″
  • Körperlänge 2 (LB_2): 2.37″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 5/8″
  • Kraglänge (LPR): 3-3/4″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb