BT40 EM 1/4″ Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: L24120 661
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 661
EAN / GTIN 7291075155778
Herstellernummer 4592940

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 1″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.95″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.95″
  • Kraglänge (LPR): 2-3/8″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb