BT30 D.CHK J3 Werkzeughalter BT MAS-403 mit Jacobs-Konuseinsatz für Bohrfutter-Aufnahme.

Artikel-Nr.: L24120 650
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 650
EAN / GTIN 7291075156683
Herstellernummer 4501196

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30″ ,Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 30″
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): M12
  • Kraglänge (LPR): 1.187″
  • Schaftgrösse (SS): 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb