CDP M12 SRK 3/8 X1.75 Schrumpffutter mit FLEXFIT Schnittstelle für VHM Werkzeuge

Artikel-Nr.: L24120 648
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 648
EAN / GTIN 7291075166873
Herstellernummer 4503813

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 1.401″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/8″

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1.401″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/8″
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.687″
  • Kraglänge (LPR): 1-3/4″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb