BT40 FC SRKIN25X110 Schrumpffutter nach BT MAS-403 AD mit Axialanlage

Artikel-Nr.: L24120 631
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 631
    EAN / GTIN 7291075286311
    Herstellernummer 4509891

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 57.2 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 57.2 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
    • Kraglänge (LPR) 110 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb