BT40 EM 3/16X1.937 Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: L24120 568
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 568
EAN / GTIN 7291075155662
Herstellernummer 4503646

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 0.984″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 0.188″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.512″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.984″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 0.188″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.512″
  • Kraglänge (LPR): 1.937″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb