CAT50 FC ER16X3.937 ER-Spannzangen mit Caterpillar Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 567
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 567
EAN / GTIN 7291075358087
Herstellernummer 4510473

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.102″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER16 ,Kraglänge (LPR) 3.937″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.102″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Schnittstellengröße (CSI): ER16
  • Kraglänge (LPR): 3.937″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb