MT 2 ER25X2.008 DIN 6499 ER-Spannzangenfutter

Artikel-Nr.: L24120 54
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 54
EAN / GTIN 7291075171877
Herstellernummer 4501821

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.654″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER25 ,Kraglänge (LPR) 2.008″ ,Schaftgrösse (SS) 2

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.654″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.632″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.041″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER25
  • Antriebsgröße (DRVS): 1.102″
  • Kraglänge (LPR): 2.008″
  • Schaftlänge (LS): 2.52″
  • Schaftgrösse (SS): 2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb