C6 EM8X75 E Whistle Notch-Aufnahmen mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle

Artikel-Nr.: L24120 461
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 461
EAN / GTIN 7291075267426
Herstellernummer 4561389

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 53 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 53 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0630$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M20
  • Kraglänge (LPR) 75 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb