C8 ABB 40-72 Adapter mit CAMFIX-Schnittstelle für Bohrstangen, verwendbar mit Reduzierhülsen

Artikel-Nr.: L24120 452
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 452
EAN / GTIN 7291075217766
Herstellernummer 4509625

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Kraglänge (LPR) 105 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 75 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Gesamtlänge (OAL) 153 mm
  • Kraglänge (LPR) 105 mm
  • Schaftgrösse (SS) 80

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb