C5 ASHR 20-45 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge, 45°-Anstellung

Artikel-Nr.: L24120 441
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 441
EAN / GTIN 7291075344738
Herstellernummer 4509618

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 96.3 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 62 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 157 mm
  • Kraglänge (LPR) 96.3 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb