DIN2080 50 MT3X 65 DIN 6383 Morsekegel Adapter mit DIN 2080 A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 434
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 434
EAN / GTIN 7291075132724
Herstellernummer 4523008

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 49.8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 49.8 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb