DIN2080 40 MT3X 65 DIN 6383 Morsekegel Adapter mit DIN 2080 A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 431
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 431
EAN / GTIN 7291075132694
Herstellernummer 4523005

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 53.4 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 53.4 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb