DIN2080 50 MT2X 60 DIN 6383 Morsekegel Adapter mit DIN 2080 A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 430
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 430
EAN / GTIN 7291075132717
Herstellernummer 4523007

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 44.8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 44.8 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb