DIN2080 50 SEM 40X 40 DIN 2080 für Fräser mit Quernut DIN 3937.

Artikel-Nr.: L24120 417
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 417
    EAN / GTIN 7291075132342
    Herstellernummer 4520007

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 82 mm, Körperlänge (LB) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 82 mm
    • Körperlänge (LB) 40 mm
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 27 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb