C5 ASHR 20-1 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24120 411
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 411
EAN / GTIN 7291075272352
Herstellernummer 4509543

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 98 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 90 mm
  • Körperlänge (LB) 24.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Funktionsbreite (WF) 10 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 78 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 128 mm
  • Kraglänge (LPR) 98 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb