ER32 SRF 3X50 Thermische Schnellwechsel-SpannzangeCLICKIN.

Artikel-Nr.: L24120 369
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 369
    EAN / GTIN 7291075143003
    Herstellernummer 4503876

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 31 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm, Schaftgrösse (SS) 32 SRF

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 31 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 27 mm
    • Kraglänge (LPR) 50 mm
    • Schaftgrösse (SS) 32 SRF

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb