HSK A100 SEM50X70 Werkzeugaufnahmen HSK A DIN69893 Form A mit Aufsteckfräserdorn für Fräser mit Quernut ISO 3937.

Artikel-Nr.: L24120 331
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 331
EAN / GTIN 7291075129441
Herstellernummer 4561235

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 81 mm, Körperlänge (LB) 70 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 81 mm
  • Körperlänge (LB) 70 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb