TJS HPC C6 KSS-betriebene Schnelllaufspindel für Hochdruckkühlung mit CAMFIX-Adaption für Werkzeuge mit kleinem Durchmesser

Artikel-Nr.: L24120 3010
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 3010
EAN / GTIN 7291075401448
Herstellernummer 3356840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelllaufspindeln
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
  • Kraglänge (LPR): 1
  • Schaftgrösse (SS): C6

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 159 mm
  • Kraglänge (LPR): 1
  • Schaftgrösse (SS): C6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb